- Heavy Duty Adjustable Thermostats
- 13.80 A
- 0.0 °F [Min], -18.0 °C [Min], 100.0 °F [Max], 38.0 °C [Max]
| Temp Range | 0.0 °F [Min], -18.0 °C [Min], 100.0 °F [Max], 38.0 °C [Max] |
| Amps Rating | 13.80 A |
| Voltage Rating | 120 |
| Watts | 1800.00 W |
| Weight | 0.5 LB |
| Temp Range | 0.0 °F [Min], -18.0 °C [Min], 100.0 °F [Max], 38.0 °C [Max] |
| Amps Rating | 13.80 A |
| Voltage Rating | 120 |
| Watts | 1800.00 W |
| Weight | 0.5 LB |